Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingeltableau syst.unabh AP 2tast brz ETA502G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Etagenplatte ETA 502 G
Etagenplatte ETA 502 G
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-B522G61
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     55512
EAN/GTIN:
     4011459555122
Suchbegriffe:
Klingelknopf
Klingeltaster
Klingelplatte
grothe klingelknopf
Klingeltableau syst.unabh AP 2tast brz ETA502G
Weitere Informationen:
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
2
Einbautiefe:
15 mm
Farbe:
Bronze
Installationstechnik:
systemunabhängig
Material Front:
Bronze
Montageart:
Aufputz
Weitere Suchbegriffe: klingelknopf, klingelplatte bronze, Edelstahltürstation, Klingeltableau, Objekttürstation, Türstation, V2A-Türstation
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 39,91*
€ 51,73*
€ 5,46*
ab € 40,31*
€ 52,31*
Frei Haus
ab € 41,16*
€ 53,37*
3 Tage
5
€ 4,95*
ab € 42,14*
€ 54,61*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 41,86*
€ 54,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,73*
€ 61,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,57*
€ 61,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,29*
€ 57,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,25*
€ 56,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,37*
€ 53,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,91*
€ 47,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grothe
55511
ab € 26,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.