Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingeltaster Kst sw PROTACT UP rechteck 13mm PROTACT681KS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klingeltaster Kst sw PROTACT UP rechteck 13mm
Klingeltaster Kst sw PROTACT UP rechteck 13mm
Artikel-Nr.:
     262-B522C19
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     61045
EAN/GTIN:
     4011459610456
Suchbegriffe:
Klingelknopf
Klingeltaster
grothe klingelknopf
klingelknopf
Klingeltaster Kst sw PROTACT UP rechteck 13mm PROTACT681KS
Weitere Informationen:
Breite:
20 mm
Einbautiefe:
13 mm
Farbe:
schwarz
Form:
rechteckig
Höhe:
22 mm
Länge:
22 mm
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Einschraubkontakt, Etagenplatte, Klingel, Klingeldrücker, Klingeldrückerkontakt, Klingelkontakt, Kombitaster, Kontakt, Kontaktplatte, Kontaktschale, Objekttürstation, Ruftaste, Signaltaster, Taster für Klingel, Tastkontakt, Tischtaster, Türkontakt, Türstation
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 4,28*
€ 7,73*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 5,42*
€ 7,73*
1
€ 5,46*
ab € 5,80*
€ 8,18*
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 6,07*
€ 8,21*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,07*
€ 8,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grothe
62026
ab € 7,82*
Ähnlich
Grothe
62060
ab € 11,11*
Ähnlich
Grothe
62045
ab € 8,81*
Ähnlich
Grothe
62032
ab € 6,49*
Ähnlich
Grothe
62025
ab € 7,32*
Ähnlich
Grothe
62061
ab € 8,14*
Ähnlich
Grothe
61031
ab € 4,55*
Ähnlich
Grothe
61032
ab € 4,05*
Ähnlich
Grothe
61047
ab € 5,54*
Ähnlich
Grothe
62000
ab € 10,57*
Ähnlich
Grothe
62001
ab € 12,49*
Ähnlich
Grothe
62002
ab € 7,89*
Ähnlich
Grothe
62006
ab € 12,01*
Ähnlich
Grothe
62013
ab € 6,13*
Ähnlich
Grothe
62016
ab € 6,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.