Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingeltransformator 230V 812V 22A REG 3TE f.Reiheneinb Kurzschlusssicher RK3U


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klingeltransformator 230V 812V 22A REG 3TE f.Reiheneinb Kurzschlusssicher
Klingeltransformator 230V 812V 22A REG 3TE f.Reiheneinb Kurzschlusssicher
Artikel-Nr.:
     262-B513C20
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     09980085
EAN/GTIN:
     4014712044524
Suchbegriffe:
Klingeltrafo
Klingeltransformator
klingeltrafo
Klingeltransformator 230V 812V 22A REG 3TE f.Reiheneinb Kurzschlusssicher RK3U
Weitere Informationen:
Art des Trafos:
Standardklingeltrafo
Aufputzmontage:
ja
Breite:
53 mm mm
Breite in Teilungseinheiten:
3
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Höhe:
90 mm mm
Kurzschlusssicher:
ja
Länge:
0.055 mm mm
Max. Ausgangsleistung:
36 W W
Max. Ausgangsstrom:
2 A A
Max. Verlustleistung:
11 W W
Primärspannung:
230 V V
Sekundärspannung 1:
8 V V
Sekundärspannung 2:
12 V V
Sekundärspannung 3:
0 V V
Sekundärstromstärke 1:
2 A A
Sekundärstromstärke 2:
2 A A
Sekundärstromstärke 3:
0 A A
Temperaturschutz:
ja
Weitere Suchbegriffe: Einphasen-Sicherheitstransformator, Klingeltrafo Reiheneinbau, Klingeltransformator Reiheneinbau, MET-Sicherheitstransformator, Netztrafo, Netztransformator, Sicherheitstrafo, Sicherheitstransformator, Standardklingeltrafo, Trafo, Transformator
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 16,40*
€ 23,13*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 16,62*
€ 23,24*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 17,09*
€ 23,65*
€ 3,90*
ab € 18,67*
€ 25,63*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 18,96*
€ 26,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doepke
09980653
ab € 3,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.