Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingeltransformator 230V 812V 21,33A REG 3TE f.Reiheneinb Kurzschlusssicher ST305


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klingeltransformator 230V 812V 21,33A REG 3TE f.Reiheneinb Kurzschlusssicher
Klingeltransformator 230V 812V 21,33A REG 3TE f.Reiheneinb Kurzschlusssicher
Artikel-Nr.:
     262-B513B12
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ST305
EAN/GTIN:
     3250615703057
Suchbegriffe:
Klingeltrafo
Klingeltransformator
Netztrafo
Netztransformator
Klingeltransformator 230V 812V 21,33A REG 3TE f.Reiheneinb Kurzschlusssicher ST305
Weitere Informationen:
Art des Trafos:
Standardklingeltrafo
Aufputzmontage:
ja
Breite:
54 mm mm
Breite in Teilungseinheiten:
3
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Höhe:
65 mm mm
Kurzschlusssicher:
ja
Länge:
64 mm mm
Max. Ausgangsleistung:
16 W W
Max. Ausgangsstrom:
2000 A A
Max. Verlustleistung:
1.8 W W
Primärspannung:
230 V V
Sekundärspannung 1:
8 V V
Sekundärspannung 2:
12 V V
Sekundärspannung 3:
0 V V
Sekundärstromstärke 1:
2 A A
Sekundärstromstärke 2:
1.33 A A
Sekundärstromstärke 3:
0 A A
Temperaturschutz:
ja
Weitere Suchbegriffe: Trafo, Transformator, hager klingeltrafo, klingeltrafo, transformator prim 230v, Einphasen-Sicherheitstransformator, Klingeltrafo Reiheneinbau, Klingeltransformator Reiheneinbau, MET-Sicherheitstransformator, Sicherheitstrafo, Sicherheitstransformator, Standardklingeltrafo
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 22,87*
€ 30,49*
1 Tag
3
€ 6,40*
ab € 23,43*
€ 30,97*
1 Tag
16
€ 5,90*
ab € 23,86*
€ 31,60*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 24,36*
€ 32,16*
7 Tage
4
€ 6,95*
ab € 24,27*
€ 32,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,49*
€ 36,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,15*
€ 34,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,41*
€ 31,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
ST303
ab € 21,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.