Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingeltransformator 230V 812V 10,67A REG 2TE f.Reiheneinb Kurzschlusssicher ST303


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klingeltransformator 230V 812V 10,67A REG 2TE f.Reiheneinb Kurzschlusssicher
Klingeltransformator 230V 812V 10,67A REG 2TE f.Reiheneinb Kurzschlusssicher
Artikel-Nr.:
     262-B513B11
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ST303
EAN/GTIN:
     3250615703033
Suchbegriffe:
Klingeltrafo
Klingeltransformator
Netztrafo
Netztransformator
Klingeltransformator 230V 812V 10,67A REG 2TE f.Reiheneinb Kurzschlusssicher ST303
Weitere Informationen:
Art des Trafos:
Standardklingeltrafo
Aufputzmontage:
ja
Breite:
35 mm mm
Breite in Teilungseinheiten:
2
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Höhe:
65 mm mm
Kurzschlusssicher:
ja
Länge:
64 mm mm
Max. Ausgangsleistung:
8 W W
Max. Ausgangsstrom:
1000 A A
Max. Verlustleistung:
2.2 W W
Primärspannung:
230 V V
Sekundärspannung 1:
8 V V
Sekundärspannung 2:
12 V V
Sekundärspannung 3:
0 V V
Sekundärstromstärke 1:
1 A A
Sekundärstromstärke 2:
0.67 A A
Sekundärstromstärke 3:
0 A A
Temperaturschutz:
ja
Weitere Suchbegriffe: Trafo, Transformator, hager klingeltrafo, klingeltrafo, trafo 8va, Einphasen-Sicherheitstransformator, Klingeltrafo Reiheneinbau, Klingeltransformator Reiheneinbau, MET-Sicherheitstransformator, Sicherheitstrafo, Sicherheitstransformator, Standardklingeltrafo
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 20,91*
€ 27,31*
2 Tage
23
€ 6,40*
ab € 21,77*
€ 28,20*
2 Tage
33
€ 5,90*
ab € 21,94*
€ 28,47*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 22,57*
€ 29,31*
8 Tage
6
€ 6,95*
ab € 22,48*
€ 29,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
ST305
ab € 22,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.