| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B503B35 Herst.-Nr.: FHF424202222 EAN/GTIN: 4250235509595 |
| |
|
| | |
| Dauerleuchte 230VAC 15W rt IP54 AGL Aufb PROFILUX230VAC Weitere Informationen: | | Fassung: | BA15d | Kalottenfarbe: | rot | Leistung: | 15 W W | Leuchtmittel: | Glühlampe | Montageart: | Aufbau | Nennspannung: | 230 V V | Schutzart (IP): | IP54 | Stromart: | AC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, kontrolllampe rot 230v, kontrolllampe 230v, kontrolllampe, Alarm-Kennleuchte, Alarmleuchte, Leuchte, Lichtsignal, Optisches Signalgerät, Signalgeber, Signalgerät, Warnlicht, Warnmelder |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 95,91* | € 118,93* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 96,28* | € 118,99* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 100,21* | € 123,80* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 105,38* | € 129,86* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 109,97* | € 134,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|