Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Läutewerk 24VAC 105dB IP55 Metall gr AP Schnellschl 0,32A AW124VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Signalwecker AW 1 24VAC 150FS
Signalwecker AW 1 24VAC 150FS
Artikel-Nr.:
     262-B503B23
Hersteller:
     FHF Funke + Huster Fernsig
Herst.-Nr.:
     FHF21162103
EAN/GTIN:
     4250235501841
Suchbegriffe:
Alarmglocke
Signalwecker
Läutewerk
Läutwerk
Läutewerk 24VAC 105dB IP55 Metall gr AP Schnellschl 0,32A AW124VAC
Weitere Informationen:
Durchmesser Glockenschale:
150 mm mm
Gehäusefarbe:
grau
Lautstärke:
105 dB dB
Montageart:
Aufputz
Nennspannung:
24 V V
Schutzart (IP):
IP55
Stromart:
AC
Stromaufnahme:
0.32 A A
Tonart:
Schnellschlag
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Weitere Suchbegriffe: läutewerk 24v, läutewerk, läutewerk fhf, Klingel, Schallgeber, Signalgeber, Signalgerät, Wecker
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 211,96*
€ 247,56*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 211,28*
€ 248,15*
Frei Haus
ab € 213,58*
€ 250,00*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 213,54*
€ 250,16*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 260,32*
€ 302,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,19*
€ 359,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,26*
€ 354,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,28*
€ 337,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,40*
€ 328,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,32*
€ 309,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.