Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Läutewerk 230VAC 110dB IP54 Kst gr AP Schnellschl 0,05A LTW781230VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Läutewerk 230VAC 110dB IP54 Kst gr AP Schnellschl 0,05A
Läutewerk 230VAC 110dB IP54 Kst gr AP Schnellschl 0,05A
Artikel-Nr.:
     262-B502E54
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     22557
EAN/GTIN:
     4011459225575
Suchbegriffe:
Alarmglocke
Signalwecker
Läutwerk
Alarmsirene
Läutewerk 230VAC 110dB IP54 Kst gr AP Schnellschl 0,05A LTW781230VAC
Weitere Informationen:
Durchmesser Glockenschale:
250 mm mm
Gehäusefarbe:
grau
Lautstärke:
110 dB dB
Montageart:
Aufputz
Nennspannung:
230 V V
Schutzart (IP):
IP54
Stromart:
AC
Stromaufnahme:
0.05 A A
Tonart:
Schnellschlag
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Sirene, sirene 110db 230v, läutwerk 230v, grothe läutwerk, Klingel, Läutewerk, Schallgeber, Signalgeber, Signalgerät, Wecker
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 165,55*
€ 175,91*
€ 4,99*
ab € 167,16*
€ 177,61*
€ 7,90*
ab € 168,92*
€ 179,44*
Frei Haus
ab € 173,93*
€ 184,67*
€ 4,50*
ab € 174,62*
€ 185,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,91*
€ 204,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,03*
€ 200,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,58*
€ 196,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,55*
€ 192,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.