Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehspiegelleuchte 240V AC 24W or IP55 Xenon Fresnellinse 0,1A BLZ-R7357


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Drehspiegelleuchte 240V AC 24W or IP55 Xenon Fresnellinse 0,1A
Drehspiegelleuchte 240V AC 24W or IP55 Xenon Fresnellinse 0,1A
Artikel-Nr.:
     262-B502D05
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     37357
EAN/GTIN:
     4011459373573
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Alarmlicht
Dauerleuchte
Drehspiegelleuchte 240V AC 24W or IP55 Xenon Fresnellinse 0,1A BLZ-R7357
Weitere Informationen:
Kalottenfarbe:
orange
Leistung:
24 W W
Leuchtmittel:
Xenon
Nennspannung:
240 V V
Optik:
Fresnellinse
Schutzart (IP):
IP55
Stromart:
AC
Stromaufnahme:
0.1 A A
Weitere Suchbegriffe: Dauerlicht, Drehspiegelleuchte, Rundumkennleuchte, Rundumleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, Xenon Blitzleuchte, rundumleuchte 240v orange, dauerlicht, warnlampe grothe, Blitzlicht, Leuchte, Meldeleuchte, Optisches Signalgerät, Signalgerät, Signalleuchte
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 285,29*
€ 325,93*
Frei Haus
ab € 287,20*
€ 329,47*
Frei Haus
ab € 290,93*
€ 332,71*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 297,43*
€ 339,19*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 302,01*
€ 344,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,93*
€ 387,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,86*
€ 380,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,40*
€ 364,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,47*
€ 357,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,29*
€ 339,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grothe
37352
ab € 286,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.