Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gong 8VUC 83dB CROMA elektr Kst IP40 8VACDC 0,25-0,3A CROMA50


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gong 8VUC 83dB CROMA elektr Kst IP40 8VACDC 0,25-0,3A
Gong 8VUC 83dB CROMA elektr Kst IP40 8VACDC 0,25-0,3A
Artikel-Nr.:
     262-B502A71
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     43150
EAN/GTIN:
     4011459431501
Suchbegriffe:
Elektronischer Gong
Melodiegong
Elektronischer Türgong
Türgong
Gong 8VUC 83dB CROMA elektr Kst IP40 8VACDC 0,25-0,3A CROMA50
Weitere Informationen:
Lautstärke:
83 dB dB
Montageart:
Aufputz
Nennspannung:
8 - 8 V V
Schutzart (IP):
IP40
Schutzart (NEMA):
1
Stromart:
AC/DC
Stromaufnahme:
0.25 - 0.3 A A
Technik:
elektronisch
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: grothe türgong, elektronischer türgong, 3-Klang-Gong, Akustisches Signalgerät, Dauerklang-Gong, Dreiklang-Gong, Gong, Gong Quartett, Melodien-Gong, Pausen-Gong, Röhrengong, Schallgeber, Signalgeber, Signalgerät, Signalton-Gong, Türklingel, Westminster-Gong, Zwei- oder Vierklang-Gong, Zweiklang-Gong
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 22,63*
€ 30,30*
€ 5,46*
ab € 22,90*
€ 30,55*
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 22,75*
€ 30,95*
€ 4,00*
ab € 23,45*
€ 32,09*
2 Tage
15
€ 6,40*
ab € 24,21*
€ 32,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,30*
€ 36,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,79*
€ 35,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12714180
ab € 1,80*
Sonstiges
Voltcraft
VC-13189960
ab € 1,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.