Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Läutewerk 230VAC 85dB IP00 Kst ws AP Schnellschl 0,006A LTW3371A230VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Läutewerk 230VAC 85dB IP00 Kst ws AP Schnellschl 0,006A
Läutewerk 230VAC 85dB IP00 Kst ws AP Schnellschl 0,006A
Artikel-Nr.:
     262-B502A65
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     24091
EAN/GTIN:
     4011459240912
Suchbegriffe:
Läutewerk
Läutwerk
läutewerk 230v
läutewerk
Läutewerk 230VAC 85dB IP00 Kst ws AP Schnellschl 0,006A LTW3371A230VAC
Weitere Informationen:
Durchmesser Glockenschale:
70 mm mm
Gehäusefarbe:
weiß
Lautstärke:
85 dB dB
Montageart:
Aufputz
Nennspannung:
230 V V
Schutzart (IP):
IP00
Schutzart (NEMA):
1
Stromart:
AC
Stromaufnahme:
0.006 A A
Stromversorgung:
Netzbetrieb
Tonart:
Schnellschlag
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: läutewerk grothe, Klingel, Schallgeber, Signalgeber, Signalgerät, Signalwecker, Wecker
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 26,82*
€ 36,05*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 27,57*
€ 36,05*
€ 5,46*
ab € 29,00*
€ 37,62*
Frei Haus
ab € 29,62*
€ 38,32*
2 Tage
4
€ 4,95*
ab € 30,43*
€ 39,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,05*
€ 42,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,98*
€ 41,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,99*
€ 38,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,35*
€ 37,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,61*
€ 36,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.