Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funk-Gong 230VAC 82dB MISTRAL elektr Kst IP20 0,03-0,3A MISTRAL400ME


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Funk-Gong 230VAC 82dB MISTRAL elektr Kst IP20 0,03-0,3A
Funk-Gong 230VAC 82dB MISTRAL elektr Kst IP20 0,03-0,3A
Artikel-Nr.:
     262-B502A06
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     43311
EAN/GTIN:
     4011459433116
Suchbegriffe:
Elektronischer Gong
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funk-Gong 230VAC 82dB MISTRAL elektr Kst IP20 0,03-0,3A MISTRAL400ME
Weitere Informationen:
Drahtlos:
ja
Funk Gong:
ja
Lautstärke:
82 dB dB
Max. Reichweite:
500 m
Nennspannung:
230 - 230 V V
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
1
Stromart:
AC
Stromaufnahme:
0.03 - 0.3 A A
Technik:
elektronisch
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Funkgong, Funktürklingel, Melodiegong, Elektronischer Türgong, Türgong, funk-gong grothe, funk gong, funkgong 400m, 3-Klang-Gong, Akustisches Signalgerät, Dauerklang-Gong, Dreiklang-Gong, Gong, Gong Quartett, Melodien-Gong, Pausen-Gong, Röhrengong, Schallgeber, Signalgeber, Signalgerät, Signalton-Gong, Türklingel, Westminster-Gong, Zwei- oder Vierklang-Gong, Zweiklang-Gong
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 42,19*
€ 55,37*
€ 4,00*
ab € 41,27*
€ 55,37*
€ 5,46*
ab € 46,02*
€ 60,14*
Frei Haus
ab € 46,84*
€ 61,38*
1 Tag
2
€ 4,99*
ab € 48,13*
€ 62,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,37*
€ 65,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,78*
€ 65,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,60*
€ 60,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,17*
€ 58,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,80*
€ 56,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,19*
€ 50,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grothe
43310
ab € 57,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.