Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gong 230VAC 80dB Festival elektromech Kst ws 0,8A D3126


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gong 230VAC 80dB Festival elektromech Kst ws 0,8A
Gong 230VAC 80dB Festival elektromech Kst ws 0,8A
Artikel-Nr.:
     262-B501I06
Hersteller:
     Novar Friedland
Herst.-Nr.:
     D3126
EAN/GTIN:
     5004100214911
Suchbegriffe:
Elektromechanischer Gong
Melodiegong
Netztrafo
Netztransformator
Gong 230VAC 80dB Festival elektromech Kst ws 0,8A D3126
Weitere Informationen:
Gehäusefarbe:
weiß
Lautstärke:
80 dB dB
Montageart:
Aufputz
Nennspannung:
230 - 230 V V
Stromart:
AC
Stromaufnahme:
0.8 - 0.8 A A
Technik:
elektromechanisch
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Trafo, Transformator, honeywell trafo, elektromechanischer gong, 3-Klang-Gong, Akustisches Signalgerät, Dauerklang-Gong, Dreiklang-Gong, Gong, Gong Quartett, Melodien-Gong, Pausen-Gong, Röhrengong, Schallgeber, Signalgeber, Signalgerät, Signalton-Gong, Türgong, Türklingel, Westminster-Gong, Zwei- oder Vierklang-Gong, Zweiklang-Gong
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 29,61*
€ 39,56*
7 Tage
9
€ 6,95*
ab € 30,31*
€ 40,47*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 31,22*
€ 41,93*
4 Tage
34
€ 6,45*
ab € 34,05*
€ 45,37*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 37,09*
€ 48,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,93*
€ 49,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,99*
€ 48,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,85*
€ 46,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,07*
€ 45,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,78*
€ 43,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,22*
€ 37,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grothe
44172
ab € 24,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.