Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Läutewerk 3VDC 80dB IP20 Kst ws AP 0,2A Schnellschl D902


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Läutewerk 3VDC 80dB IP20 Kst ws AP 0,2A Schnellschl
Läutewerk 3VDC 80dB IP20 Kst ws AP 0,2A Schnellschl
Artikel-Nr.:
     262-B501H91
Hersteller:
     Novar Friedland
Herst.-Nr.:
     D902
EAN/GTIN:
     5004100310279
Suchbegriffe:
Batterie D
Batterie LR20
D Mono Batterie
Mono Batterie
Läutewerk 3VDC 80dB IP20 Kst ws AP 0,2A Schnellschl D902
Weitere Informationen:
Durchmesser Glockenschale:
159 mm mm
Gehäusefarbe:
weiß
Lautstärke:
80 dB dB
Montageart:
Aufputz
Nennspannung:
3 V V
Schutzart (IP):
IP20
Stromart:
DC
Stromaufnahme:
0.2 A A
Stromversorgung:
Batterie/Akku
Tonart:
Schnellschlag
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Läutewerk, Läutwerk, batterie d 3v, batterie d, friedland läutewerk, Klingel, Schallgeber, Signalgeber, Signalgerät, Signalwecker, Wecker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 13,06*
€ 18,71*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 15,64*
€ 22,14*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 16,58*
€ 23,50*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.