Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gong 8VAC 80dB Big Ben elektromech Kst ws 0,8A D230


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gong 8VAC 80dB Big Ben elektromech Kst ws 0,8A
Gong 8VAC 80dB Big Ben elektromech Kst ws 0,8A
Artikel-Nr.:
     262-B501H78
Hersteller:
     Novar Friedland
Herst.-Nr.:
     D230
EAN/GTIN:
     5004100214126
Suchbegriffe:
Elektromechanischer Gong
Melodiegong
Elektronischer Türgong
Türgong
Gong 8VAC 80dB Big Ben elektromech Kst ws 0,8A D230
Weitere Informationen:
Gehäusefarbe:
weiß
Lautstärke:
80 dB dB
Montageart:
Aufputz
Nennspannung:
8 - 8 V V
Stromart:
AC
Stromaufnahme:
0.8 - 0.8 A A
Technik:
elektromechanisch
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: elektromechanischer gong friedland, elektromechanischer gong, 3-Klang-Gong, Akustisches Signalgerät, Dauerklang-Gong, Dreiklang-Gong, Gong, Gong Quartett, Melodien-Gong, Pausen-Gong, Röhrengong, Schallgeber, Signalgeber, Signalgerät, Signalton-Gong, Türklingel, Westminster-Gong, Zwei- oder Vierklang-Gong, Zweiklang-Gong
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 22,84*
€ 31,24*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 22,91*
€ 31,38*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 26,15*
€ 35,93*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 27,35*
€ 37,22*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,24*
€ 37,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,35*
€ 36,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.