Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Läutewerk 240VAC 106dB IP44 Metall gr Schnellschl AP 0,04A 59-230


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-B501E66
Hersteller:
     Novar Friedland
Herst.-Nr.:
     59-230
EAN/GTIN:
     5004100810939
Suchbegriffe:
Alarmglocke
Signalwecker
Läutewerk
Läutwerk
Läutewerk 240VAC 106dB IP44 Metall gr Schnellschl AP 0,04A 59-230
Weitere Informationen:
Durchmesser Glockenschale:
230 mm mm
Gehäusefarbe:
grau
Lautstärke:
106 dB dB
Montageart:
Aufputz
Nennspannung:
240 V V
Schutzart (IP):
IP44
Stromart:
AC
Stromaufnahme:
0.04 A A
Tonart:
Schnellschlag
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Weitere Suchbegriffe: läutewerk 230v, läutewerk, läutewerk honeywell home, Klingel, Schallgeber, Signalgeber, Signalgerät, Wecker
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 51,61*
€ 68,25*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 53,18*
€ 68,27*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 53,72*
€ 68,96*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 61,99*
€ 77,87*
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 62,17*
€ 78,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,27*
€ 81,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,16*
€ 78,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,23*
€ 75,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,24*
€ 72,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,18*
€ 63,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Honeywell
589020
ab € 18,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.