Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Läutewerk 230VAC 100dB IP44 Metall gr Schnellschl AP 0,04A 56-230


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Läutewerk 230VAC 100dB IP44 Metall gr Schnellschl AP 0,04A
Läutewerk 230VAC 100dB IP44 Metall gr Schnellschl AP 0,04A
Artikel-Nr.:
     262-B501E55
Hersteller:
     Novar Friedland
Herst.-Nr.:
     56-230
EAN/GTIN:
     5004100810724
Suchbegriffe:
Läutewerk
Läutwerk
läutewerk 230v
läutewerk
Läutewerk 230VAC 100dB IP44 Metall gr Schnellschl AP 0,04A 56-230
Weitere Informationen:
Durchmesser Glockenschale:
154 mm mm
Gehäusefarbe:
grau
Lautstärke:
100 dB dB
Montageart:
Aufputz
Nennspannung:
230 V V
Schutzart (IP):
IP44
Stromart:
AC
Stromaufnahme:
0.04 A A
Stromversorgung:
Netzbetrieb
Tonart:
Schnellschlag
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Weitere Suchbegriffe: läutewerk honeywell home, Klingel, Schallgeber, Signalgeber, Signalgerät, Signalwecker, Wecker
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 46,91*
€ 62,70*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 48,53*
€ 62,70*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 51,23*
€ 66,03*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 59,09*
€ 74,56*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 61,26*
€ 76,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,70*
€ 74,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,09*
€ 72,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,00*
€ 69,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,06*
€ 66,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,52*
€ 64,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,53*
€ 57,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Honeywell
581069
ab € 48,23*
Ähnlich
Honeywell
581070
ab € 43,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.