Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Läutewerk 12VAC 100dB IP44 Metall gr AP Schnellschl 0,7A 56-012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Läutewerk 12VAC 100dB IP44 Metall gr AP Schnellschl 0,7A
Läutewerk 12VAC 100dB IP44 Metall gr AP Schnellschl 0,7A
Artikel-Nr.:
     262-B501E52
Hersteller:
     Novar Friedland
Herst.-Nr.:
     56-012
EAN/GTIN:
     5004100810694
Suchbegriffe:
Läutewerk
Läutwerk
läutewerk 12v
läutewerk
Läutewerk 12VAC 100dB IP44 Metall gr AP Schnellschl 0,7A 56-012
Weitere Informationen:
Durchmesser Glockenschale:
154 mm mm
Gehäusefarbe:
grau
Lautstärke:
100 dB dB
Montageart:
Aufputz
Nennspannung:
12 V V
Schutzart (IP):
IP44
Stromart:
AC
Stromaufnahme:
0.7 A A
Stromversorgung:
Netzbetrieb
Tonart:
Schnellschlag
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Weitere Suchbegriffe: läutewerk honeywell home, Klingel, Schallgeber, Signalgeber, Signalgerät, Signalwecker, Wecker
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 48,51*
€ 65,33*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 50,71*
€ 65,33*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 60,25*
€ 76,49*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 62,86*
€ 79,10*
1 Tag
33
Frei Haus
ab € 71,66*
€ 90,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,33*
€ 77,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,63*
€ 75,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,81*
€ 72,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,43*
€ 69,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,71*
€ 67,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,71*
€ 60,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Honeywell
581070
ab € 42,29*
Ähnlich
Honeywell
581072
ab € 46,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.