Produktinformationen von Elektrohandel_4you |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 262-B501E00 Herst.-Nr.: 403380 EAN: 4004536033804 |
| |
|
|  |  |
 | Elektronische Sirenen - Die nach modernster Technologie entwickelten Warntonsirenen bieten hohe Zuverlässigkeit, lange Lebensdauer sowie einen optimalen Wirkungsgrad bei minimalem Stromverbrauch. Robuste Bauform und Schutzklasse IP 54 gewährleisten einen universellen Einsatz.26 unterschiedliche Töne 100 % ED (D). Einsatzbereiche: Alam- und Feuermeldeanlagen, Betriebsüberwachungssysteme, Sabotage Sicherungen, MaschinenbauFahrzeugbau usw. Abmessungen: E 4140E 4141.Durchmesser: 92 mm, Aufbauhöhe 75 mm.E 4140 - Für 12 24 V DC Betriebsspannung, Farbe rot oder weiß. Lautstärke: ± 2 dB in 1 bei 12 24 V 105 dB(A), Stromaufnahme: 12 24 VDC 8 18 mA. FrequenzbereichSpannungsbereich: 2.7 3.1 kHZ, 6 28 V . E 4141 - Für 110 230 V AC Betriebsspannung, Farbe rot oder weiß. Eigenschaften: Lautstärke intern regelbar, programmierbare Tonart, synchronisierbar. Lautstärke: ± 2 dB in 1 bei 110 V 105 dB(A), bei 220 Vß 110 dB(A). Stromaufnahme: 110 240 V AC max.. 35 mA. FrequenzbereichSpannungsbereich: 2.7 3.1 kHZ, 80 220 Vß |
|  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (2) | |  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Elektrohandel_4you | 5 Tage |  |  |  |  |  | € 9,40* | € 74,13* |  |  |  |  | | 5 Tage |  |  |  |  |  |
€ 5,84* |
€ 75,39* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von Elektrohandel_4you |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Elektrohandel_4you |  | Versand von Elektrohandel_4you |  |  |  | | Lieferzeit: | 5 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,40* |  | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Elektrohandel_4you | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00 | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 75,39* | € 89,71 | Ähnlich | | | | € 75,39* | € 89,71 | Ähnlich | | | | € 90,95* | € 108,23 | Ähnlich | | | | € 90,95* | € 108,23 |
|  |  |
|
 |
|
|