Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Signalhupe 12VAC, IP55, 108dB, hgr E2620/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Signalhupe 12VAC, IP55, 108dB, hgr
Signalhupe 12VAC, IP55, 108dB, hgr
Artikel-Nr.:
     262-B501A80
Hersteller:
     Novar Friedland
Herst.-Nr.:
     403310
EAN/GTIN:
     5004100310989
Suchbegriffe:
Alarm Signalhupe
Hupe - Horn
Signalhorn
Signalhupe
Schalldruckpegel ca. 108 dB(A) - DIN 40050, schlagfestes Kunststoffgehäuse. Farbe: hellgrau RAL 7035 Kabeleinführung: Kabelverschraubung PG 11, 100% ED 136×136×297 mm. Sonderspannungen auf Anfrage.
Angebote (7)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
k.A.
€ 4,00*
ab € 50,58*
€ 60,83*
2 Tage
k.A.
€ 5,00*
ab € 55,20*
€ 61,15*
Lager 262
€ 6,90*
ab € 71,53*
€ 79,75*
€ 6,95*
ab € 72,54*
€ 80,88*
€ 5,95*
ab € 84,54*
€ 94,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,75*
€ 94,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,45*
€ 87,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,53*
€ 85,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Produktabbildung
Novar Friedland
403311
ab € 58,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG