Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Läutewerk 8VAC 84dB Kst ws Schnellschl UP 0,82A E2609


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Läutewerk 8VAC 84dB Kst ws Schnellschl UP 0,82A
Läutewerk 8VAC 84dB Kst ws Schnellschl UP 0,82A
Artikel-Nr.:
     262-B501A55
Hersteller:
     Novar Friedland
Herst.-Nr.:
     E2609
EAN/GTIN:
     5004100350237
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Läutewerk
Läutwerk
Elektronischer Türgong
Läutewerk 8VAC 84dB Kst ws Schnellschl UP 0,82A E2609
Weitere Informationen:
Durchmesser Glockenschale:
60 mm mm
Gehäusefarbe:
weiß
Lautstärke:
84 dB dB
Montageart:
Unterputz
Nennspannung:
8 V V
Stromart:
AC
Stromaufnahme:
0.82 A A
Stromversorgung:
Netzbetrieb
Tonart:
Schnellschlag
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Türgong, Gegensprechanlage, Türsprechanlage, Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, läutewerk 8v, gegensprechanlage, läutewerk honeywell home, Klingel, Schallgeber, Signalgeber, Signalgerät, Signalwecker, Wecker
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,94*
€ 11,57*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 8,00*
€ 11,57*
2 Tage
4
€ 6,40*
ab € 8,60*
€ 12,39*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 9,31*
€ 13,40*
8 Tage
4
€ 6,95*
ab € 9,32*
€ 13,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grothe
43711
ab € 19,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.