Produktinformationen von Elektrohandel_4you |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 262-B489A02 Herst.-Nr.: 8139401 EAN: 4003468813034 |
| |
|
|  |  |
 | Digital-Uhrenthermostate mit Funksteuerung - Pilotraum- oder Einzelraumregelung für 1- oder 2 Heizkreise. Kombinierbar mit Theben-Stellantrieben. Digital Uhrenthermostat mit Batteriebetrieb wie RAM 811, jedoch mit Funksender (868 MHz) für problemlose Nachrüstung ohne Verlegung von Anschlusskabeln im Wohnraum. Bediengerät wird mit Wandhalter und Tischfuß geliefert. Codierte Schaltbefehle werden per Funk an einen netzbetriebenen Empfänger im Heizraum gesendet. Empfänger mit Umschaltkontakt (6A250 Vß) zur Steuerung von Stellantrieb, Umwälzpumpe, Gastherme, usw. Reiheneinbaugehäuse inkl. Wandaufbauset. Reichweite im Haus ca. 25-30 m, LED-Pegelanzeige für HF-Signal. Uhrenthermostat inkl. 2 Batterien 1,5 V LRG und Batterieüberwachung. Einfache Inbetriebnahme durch vorcodierte Sets. Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | digital | Farbe: | weiß | Fühlerelement: | elektronisch | Kürzeste Schaltzeit: | 1 min | Max. Schaltstrom (Ohmsche Last): | 6 A | Nennspannung: | 230 V | Stromversorgung: | Batterie Netz | Zeitprogramme: | Tag Woche |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Analog-Uhrenthermostat, Bimetall Thermostat, Digital Uhrenthermostat, Elektronischer Thermostat, Quarzuhrenthermostat, Raumtemperaturregler, Raumthermostat, Thermostat, Uhrentemperaturregler |
|  |  |
|
 |  | Angebote (4) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Elektrohandel_4you | 12 Tage |  |  |  |  |  | Frei Haus | € 188,61* |  |  |  |  | | 7 Tage |  |  |  |  |  |
€ 5,84* |
€ 209,89* |  |  |  | | 10 Tage |  |  |  |  |  |
€ 6,90* |
€ 230,00* |  |  |  | | 14 Tage |  |  |  |  |  |
Frei Haus |
€ 253,00* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von Elektrohandel_4you |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Elektrohandel_4you |  | Versand von Elektrohandel_4you |  |  |  | | Lieferzeit: | 12 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,40* |  | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Elektrohandel_4you | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00 | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich |  | | | € 65,07* | € 77,43 | Ähnlich | | | | € 62,66* | € 74,57 | Ähnlich | | | | € 67,35* | € 80,15 | Ähnlich | | | | € 70,48* | € 83,87 | Ähnlich | | | | € 74,45* | € 88,60 | Ähnlich | | | | € 132,66* | € 157,87 | Ähnlich | | | | € 141,02* | € 167,81 | Ähnlich | | | | € 222,97* | € 265,33 | Ähnlich | | | | € 227,70* | € 270,96 | Ähnlich | | | | € 299,80* | € 356,76 | Ähnlich | | | | € 556,95* | € 662,77 |
|  |  |
|
 |
|
|