Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raumthermostat 230V 16A Öffner IP30 Bimetall RTR-E3311


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Raumthermostat 230V 16A Öffner IP30 Bimetall
Raumthermostat 230V 16A Öffner IP30 Bimetall
Artikel-Nr.:
     262-B482E37
Hersteller:
     Eberle Controls
Herst.-Nr.:
     101910151102
EAN/GTIN:
     4017254105678
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Raumtemperatur-Regler
Raumthermostat 230V 16A Öffner IP30 Bimetall RTR-E3311
Weitere Informationen:
Anschluss:
drei-/vieradrig
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Anzahl der Ausgänge Kühlung:
0
Art der Spannungsversorgung:
230 V
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Bimetall
Bedienung:
Dreh
Breite:
75 mm
Differenzwert:
1 - 1 K
Farbe:
weiß
Geeignet für Heizen:
ja
Höhe:
75 mm
Kontaktausführung:
Öffner (NC)
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):
0 W
Max. Kontaktbelastung:
16 A
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Messbereich:
5 - 30 °C
Montageart:
Aufputz
RAL-Nummer:
9010
Schutzart (IP):
IP30
Tiefe:
27.5 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 28,93*
€ 38,35*
€ 6,90*
ab € 29,09*
€ 38,73*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 30,48*
€ 40,29*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 30,77*
€ 41,02*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 32,89*
€ 43,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,35*
€ 45,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,73*
€ 44,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,61*
€ 42,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,30*
€ 40,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,27*
€ 39,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.