Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Fühler f.Wandmontage, o.Kabel F190021
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
262-B482C96
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
007190021000
EAN/GTIN:
4017254109133
Suchbegriffe:
Außenfühler
Fernfühler
Feuchte-/Temperatursensor
Feuchtefühler
Echtzeituhr selbstlernende Heizkurve Tages- und Wochenprogramm Unbefugtensicherung 2, 4 o. 6 Schaltzeiten einstellbar, jede Schaltzeit mit individueller Temperaturvorgabe 3 voreingestellte Programme Handbetrieb Urlaubs-/Party-/Frostschutzfunktion Pumpen-/Ventilschutz Temperaturbegrenzung (oberer und unterer Grenzwert) manuelle Temperaturjustage Einstellung der Soll-Temperatur: 7...32 °C in 0,1K-Schritten, Anzeige der Ist-Temperatur: 7...32°C in 0,1K-Schritten, 1 Wechsler, potentialfrei, 16A, Maße: 137x96x31mm Farbe: reinweiss
Weitere Informationen:
Ausführung:
Raumfühler
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
Eberle Rabattstaffel 2
Weitere Suchbegriffe:
Feuchtesensor
,
Flüssigkeits-Temperaturfühler
,
Fühler
,
Fußbodenfühler
,
Gas-/Flüssigkeitstemperaturfühler
,
Gas-Temperaturfühler
,
Leitungsfühler
,
Normfühler
,
NTC-Fühler
,
PTC-Fühler
,
Raumfühler
,
Restwärmefühler
,
Sensor
,
Temperaturfühler
,
Temperaturfühler für Gase/Flüssigke...
,
Temperatursensor
,
Universalfühler
,
Witterungsfühler
Angebote
(5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 262
€ 6,90*
ab € 13,29*
€ 15,64*
Lager 721
€ 13,95*
ab € 13,88*
€ 16,33*
Lager 1386
€ 4,50*
ab € 14,20*
€ 16,72*
Lager 527
€ 5,95*
ab € 15,42*
€ 18,18*
Lager 624
€ 9,90*
ab € 16,45*
€ 19,40*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eberle Raumtemperatur-Regler Instat + 2R 0537 10 291 900 Weiß 7 - 32 °C
k.A.
0537 10 291 900
ab € 59,40*
Ähnlich
Eberle Raumtemperatur-Regler Instat Plus 3R 0537 20 141 900 Weiß 7 - 32 °C
k.A.
0537 20 141 900
ab € 65,88*
Ähnlich
Eberle Raumthermostat Instat Plus 3F mit Fühler 0537 30 141 900 Weiß 10 - 40 °C
k.A.
0537 30 141 900
ab € 79,04*
Ähnlich
Uhrenthermostat 1W, 16A, 230V AC INSTAT+3I
k.A.
053740141900
ab € 81,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG