Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raumthermostat 230V 16A Wechsler IP65 Bimetall FTR-E3121


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Raumthermostat 230V 16A Wechsler IP65 Bimetall
Raumthermostat 230V 16A Wechsler IP65 Bimetall
Artikel-Nr.:
     262-B482B45
Hersteller:
     Eberle Controls
Herst.-Nr.:
     191570159900
EAN/GTIN:
     4017254109331
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Raumtemperatur-Regler
Raumthermostat 230V 16A Wechsler IP65 Bimetall FTR-E3121
Weitere Informationen:
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Bimetall
Breite:
122 mm
Differenzwert:
3 - 3 K
Farbe:
grau
Höhe:
120 mm
Kontaktausführung:
Wechsler (NO/NC)
Max. Kontaktbelastung:
16 A
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Messbereich:
-20 - 35 °C
Montageart:
Aufputz
Schutzart (IP):
IP65
Temperatur ablesbar:
ja
Tiefe:
55 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 58,64*
€ 75,44*
60
Frei Haus
ab € 66,72*
€ 75,80*
1 Tag
unbekannt
1
€ 6,40*
ab € 62,73*
€ 80,66*
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 65,42*
€ 84,17*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 65,43*
€ 84,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,44*
€ 89,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,43*
€ 88,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,97*
€ 83,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,12*
€ 79,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,64*
€ 69,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.