Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raumthermostat 230V 10A Öffner IP30 Bimetall RTR-E6202


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Raumthermostat 230V 10A Öffner IP30 Bimetall
Raumthermostat 230V 10A Öffner IP30 Bimetall
Artikel-Nr.:
     262-B482A49
Hersteller:
     Eberle Controls
Herst.-Nr.:
     111110451100
EAN/GTIN:
     4017254092152
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Aufputzschalter
Raumthermostat 230V 10A Öffner IP30 Bimetall RTR-E6202
Weitere Informationen:
Anschluss:
drei-/vieradrig
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Anzahl der Ausgänge Kühlung:
0
Art der Spannungsversorgung:
230 V
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Bimetall
Bedienung:
Dreh
Breite:
75 mm
Differenzwert:
0.5 - 0.5 K
Farbe:
weiß
Geeignet für Heizen:
ja
Höhe:
75 mm
Kontaktausführung:
Öffner (NC)
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):
0 W
Max. Kontaktbelastung:
10 A
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Messbereich:
5 - 30 °C
Montageart:
Aufputz
RAL-Nummer:
9010
Schutzart (IP):
IP30
Tiefe:
25.5 mm
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
unbekannt
25
€ 4,90*
ab € 24,02*
€ 27,65*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 22,67*
€ 30,28*
2 Tage
36
1
€ 6,40*
ab € 23,94*
€ 31,93*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,98*
ab € 24,11*
€ 32,14*
3 Tage
138
1
€ 5,80*
ab € 24,80*
€ 33,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eberle Controls
111110151100
ab € 17,31*
Ähnlich
Theben
7060001
ab € 23,45*
Ähnlich
Eberle Controls
111 1102 51 100
ab € 20,11*
Ähnlich
Eberle Controls
111 1707 51 100
ab € 25,31*
Ähnlich
Eberle Controls
111 1709 80 100
ab € 28,27*
Ähnlich
Eberle Controls
111110250100
ab € 21,39*
Ähnlich
Eberle Controls
111110351100
ab € 26,67*
Ähnlich
Eberle Controls
RTRE 6731
ab € 24,23*
Ähnlich
Eberle Controls
111170451100
ab € 26,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.