Produktinformationen von Elektrohandel_4you |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 262-B482A48 Herst.-Nr.: 111110351100 EAN: 4017254092183 |
| |
|
|  |  |
 | Raumtemperaturregler Serie RTR-E 6000 - Mit thermischer Rückführung, AC 230 V, 5060 Hz, Aufputzmontage oder senkrecht direkt auf UP-Dose. Bei Montage auf UP-Dose mit waagrechten Befestigungslöchern muss Adapterrahmen ARA 1 E mitbestellt werden. Bereichseinengung im Einstellknopf. Maße: 75 x 75 x 25,5 mm. Farbe: reinweiß. Technische Daten: 5...30°C, 1 Oe, 10A (RTR-E 61216124614562026181) 5...30°C We, 105 A (RTR-E 672667246749). RTR-E 6124 6724 - mit Temperaturabsenkung ¹)RTR-E 6145 - geschl. Gehäusedeckel, mit Temperaturabsenkung ¹)RTR-E 6202 - Schalter EinAus, 1 Kontroll-Lampe, mit Temperaturabsenkung ¹)RTR-E 6181 - Schalter EinAus und Schalter Zusatzheizung 1 Kontroll-LampeRTR-E 6726 - 1 Schalter TagNachtAutom., 1 Kontroll-Lampe RTR-E 6749 - geschl. Gehäusedeckel, für niedrige Schaltströme 1 A ¹) Ansteuerung über externe Schaltuhr |
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (4) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 4 Tage |  |  |  |  |  |
€ 5,84* |
€ 25,87* |  |  |  | Elektrohandel_4you | 12 Tage |  |  |  |  |  | € 9,40* | € 25,97* |  |  |  |  | | 3 Tage |  |  |  |  |  |
€ 6,90* |
€ 37,05* |  |  |  | | 3 Tage |  |  |  |  |  |
€ 6,50* |
€ 46,19* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von Elektrohandel_4you |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Elektrohandel_4you |  | Versand von Elektrohandel_4you |  |  |  | | Lieferzeit: | 12 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,40* |  | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Elektrohandel_4you | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00 | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich |  | | Eberle Controls 101910151102 | € 48,93* | € 58,23 | Ähnlich | | | Eberle Controls 101110151102 | € 23,65* | € 28,14 | Ähnlich | | | Eberle Controls 111170951100 | € 39,83* | € 47,40 | Ähnlich | | | Eberle Controls 111170751100 | € 23,54* | € 28,01 | Ähnlich | | | Eberle Controls 111170451100 | € 25,43* | € 30,26 | Ähnlich | | | Eberle Controls 111110151100 | € 15,12* | € 17,99 | Ähnlich | | | Eberle Controls 111110451100 | € 21,73* | € 25,86 | Ähnlich | | | Eberle Controls 111110250100 | € 562,75* | € 669,67 | Ähnlich | | | Eberle Controls 111110251100 | € 19,47* | € 23,17 | Ähnlich | | | | € 24,61* | € 29,29 |
|  |  |
|
 |
|
|