Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Handmelder Feuerwehr FAS, rt FAS9153


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Elektrohandel_4you
Handmelder Feuerwehr FAS, rt FAS9153
Artikel-Nr.:  262-B479C78
Hersteller:  ABB
Herst.-Nr.:  2CDG330011R0011
EAN:  4016779589437
Suchbegriffe:
ABB
Handmelder
Handfeuermelder rot - Handfeuermelder, in rotem Kunststoffgehäuse, für Anlagen mit Aufschaltung auf die Feuerwehr. Farbe rot, incl. Schlüssel, für Einsatz in Innenräumen. Maße: 125 x 125 x 35 mm (B x H x T).
Weitere Informationen:
Meldeart:Feuerwehralarm (rot)
... > Installation > Sicherheits- Gefahr- melde u.Überw.Syst. > ABB Funkalarm FAS
Weitere Suchbegriffe: Druckknopfmelder, Freischaltelement, Handfeuermelder, Handtaster, Hausnotruf, Nichtautomatischer Melder für Gefahrenmeldesystem, Rauchtaster
Angebote (1)
Versand
Netto
Elektrohandel_4you 12 Tage Frei Haus € 240,38*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Elektrohandel_4you
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  240,38* €  286,05 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elektrohandel_4you
Versand von Elektrohandel_4you
Lieferzeit:12 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 9,40*
ab € 170,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elektrohandel_4you
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG