Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Sirene 12V, 350mA, 110dB(A) SEVS GR


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Elektrohandel_4you
Artikel-Nr.:  262-B479A56
Hersteller:  ABB
Herst.-Nr.:  GHQ4010004R0003
EAN:  4013232663703
Suchbegriffe:
ABB
Sirene
Sirene 12V, 350mA, 110dB(A) SEVS GR
Weitere Informationen:
Art des akustischen Signals:
Schallgeber
Art des optischen Signals:
Blitzlicht
Gehäusefarbe:
grau
Kalottenfarbe:
rot
Lautstärke:
110.00 dB
Leistung:
25.00 W
Leuchtmittel:
sonstige
Montageart:
sonstige
Nennspannung:
230.00 V
Schutzart (IP):
IP66
Stromart:
AC
Stromaufnahme:
350.00 A
... > Installation > Sicherheits- Gefahr- melde u.Überw.Syst. > ABB Einbruchmeldesysteme
Weitere Suchbegriffe: Alarmierung, Alarm-Kennleuchte, Alarmleuchte, Alarmlicht, Blaulicht, Blinklicht, Blitzleuchte, Blitzlicht, Blitzlicht-Hupe, Blitzlicht-Summer, Dauerlicht, Drehspiegelleuchte, Gummileuchte, Gummi-Warnleuchte, Hupe mit Warnlicht, Kombisignalgeber, Kompaktalarmierung, Leuchte, Lichtsignal, Optisches Signalgerät, Optisches/Akustisches Signalgerät, Rundumkennleuchte, Rundumleuchte, Signalgeber, Signalgerät, Stroboskop-Lichtsignal, VdS-Kompaktalarmierung, Warnleuchte, Warnlicht, Warnlicht-Hupe, Warnlicht-Summer, Warnmelder
Angebote (1)
Versand
Netto
Elektrohandel_4you
12 Tage
Frei Haus
€ 450,08*
Preise von Elektrohandel_4you
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 450,08*
€ 535,60
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elektrohandel_4you
Versand von Elektrohandel_4you
Lieferzeit:12 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,40*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elektrohandel_4you
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG