Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Verbindungskabel f. MV4 Gerät ZB4-231-KB1


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Elektrohandel_4you
Artikel-Nr.:  262-B475J73
Hersteller:  Moeller
Herst.-Nr.:  200630
EAN:  4015082006303
Verbindungskabel f. MV4 Gerät ZB4-231-KB1
Weitere Informationen:
Funktion:
SPS-sonstige Geräte
Länge:
2 m
... > Installation > Schütze, Relais > Moeller Anzeige- und Bediengeräte
Weitere Suchbegriffe: Adapterkabel, Anschlusskabel SPS, Erweiterung, PC-Kabel, Programmiergerät, Programmierkabel, Speicherprogrammierbare Steuerung, SPS-Verbindungskabel, Verbindungskabel Baugruppenträger, Verbindungskabel für SPS, Verbindungsleitung, Zubehör für SPS
Angebote (3)
Versand
Netto
^
Elektrohandel_4you
12 Tage
€ 9,40*
€ 57,28*
10 Tage
€ 6,90*
€ 61,37*
7 Tage
€ 5,84*
€ 64,02*
Preise von Elektrohandel_4you
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,28*
€ 68,16
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elektrohandel_4you
Versand von Elektrohandel_4you
Lieferzeit:12 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,40*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elektrohandel_4you
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG