Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Zeitrelais anzugverz 24-240VAC, 24VDC, 8A, 2W SBA-2


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Zeitrelais anzugverz 24-240VAC, 24VDC, 8A, 2W
Zeitrelais anzugverz 24-240VAC, 24VDC, 8A, 2W
Artikel-Nr.:
     262-B472B60
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     054513641020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zeitrelais
Zeitrelais anzugverz 24-240VAC, 24VDC, 8A, 2W SBA-2
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Schraubanschluss
Bemessungsfrequenz:
50,00 Hz
Bemessungssteuerspeisespannung bei AC 50 Hz:
240,00 V
Bemessungssteuerspeisespannung bei AC 60 Hz:
24,00 V
Bemessungssteuerspeisespannung bei DC:
24,00 V
Betätigungsart:
AC/DC
Breite:
22,50 mm
Funktion ansprechverzögert:
TRUE
Höhe:
78,00
Mit Hilfsspannung:
TRUE
Relaisausgänge, verzögert, Anzahl Wechsler:
2,00
Tiefe:
95,00 mm
Zeitbereich:
0,10 s
Weitere Suchbegriffe: Anzugverzögertes Relais, Ausschaltwischendes Relais, Blinkrelais, Einschaltwischendes Relais, Elektronisches Zeitrelais, Impulsformer, Impulsgeber, Industrie-Zeitrelais, Installations-Zeitrelais, Miniatur-Zeitrelais, Mono-Spannungs-Zeitrelais, Multifunktionsrelais, Multifunktionstaktgeber, Multifunktionszeitmodul, Multifunktionszeitrelais, Multi-Spannungs-Zeitmodul, Multi-Spannungs-Zeitrelais, Nachlaufrelais, Pneumatischer Zeitbaustein, Reiheneinbaugerät, Relais, Rückfallverzögertes Relais, Steckrelais, Stern-Dreieck-Relais, Stern-Dreieck-Zeitrelais, Taktgeber-Relais, Universalspannungs-Zeitrelais, Universal-Zeitrelais, Verteilereinbaugerät, Verzögerer, Verzögerter Hilfsschalter, Verzögerungsrelais, Wischrelais, Zeit-Automatik-Relais, Zeitbaustein, Zeitblock, Zeitmodul, Zeitrelais, blinkend/taktend, Zeitrelais, multifunktional, Zeitschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 392,80*
1 Paket enthält 10 Stück (€ 39,28* pro Stück)
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG