Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Zeitrelais Stern-Dreieck 24-240VAC24VDC, 2S SBSD
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
262-B472B45
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
054501641020
EAN/GTIN:
4017254104787
Suchbegriffe:
Nachlauf-Relais
Nachlaufrelais
Stern-Dreieck-Relais
Baubreite 22,5mm. Montage auf Tragschiene. LED′s für Betriebsspannung und Schaltzustand. Maße: 22,5 x 78,5 x 104mm.
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Schraubanschluss
Bemessungsfrequenz:
50,00 Hz
Bemessungssteuerspeisespannung bei AC 50 Hz:
24,00 V
Bemessungssteuerspeisespannung bei AC 60 Hz:
24,00 V
Bemessungssteuerspeisespannung bei DC:
24,00 V
Betätigungsart:
AC/DC
Breite:
22,50 mm
Funktion Stern/Dreieck:
TRUE
Höhe:
78,00
Relaisausgänge, verzögert, Anzahl Schließer:
2,00
Tiefe:
95,00 mm
Zeitbereich:
360000,00 s
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
Eberle Rabattstaffel 2
Weitere Suchbegriffe:
Anzugverzögertes Relais
,
Ausschaltwischendes Relais
,
Blinkrelais
,
Einschaltwischendes Relais
,
Elektronisches Zeitrelais
,
Impulsformer
,
Impulsgeber
,
Industrie-Zeitrelais
,
Installations-Zeitrelais
,
Miniatur-Zeitrelais
,
Mono-Spannungs-Zeitrelais
,
Multifunktionsrelais
,
Multifunktionstaktgeber
,
Multifunktionszeitmodul
,
Multifunktionszeitrelais
,
Multi-Spannungs-Zeitmodul
,
Multi-Spannungs-Zeitrelais
,
Pneumatischer Zeitbaustein
,
Reiheneinbaugerät
,
Relais
,
Rückfallverzögertes Relais
,
Steckrelais
,
Stern-Dreieck-Zeitrelais
,
Taktgeber-Relais
,
Universalspannungs-Zeitrelais
,
Universal-Zeitrelais
,
Verteilereinbaugerät
,
Verzögerer
,
Verzögerter Hilfsschalter
,
Verzögerungsrelais
,
Wischrelais
,
Zeit-Automatik-Relais
,
Zeitbaustein
,
Zeitblock
,
Zeitmodul
,
Zeitrelais
,
Zeitrelais, blinkend/taktend
,
Zeitrelais, multifunktional
,
Zeitschalter
Angebote
(5)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 262
10
Frei Haus
–
€ 37,63*
Lager 527
1
€ 5,95*
ab € 35,66*
€ 41,39*
Lager 721
1
€ 13,95*
ab € 37,51*
€ 43,53*
Lager 1386
1
€ 4,50*
ab € 38,39*
€ 44,56*
Lager 624
1
€ 5,90*
ab € 45,76*
€ 53,10*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 37,63*
€ 44,78
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück (
entspricht € 376,30* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EBERLE EINSCHALTWISCHRELAIS 24-240VAC, 24VDC, 8A SBWE
Eberle Controls
054542641020
ab € 29,38*
Ähnlich
EBERLE ZEITRELAIS ANZUGVERZ 24-240VAC, 24VDC, 8A, 1W SBA-1
Eberle Controls
054510641020
ab € 30,55*
Ähnlich
EBERLE ZEITRELAIS RÜCKFALLVERZ 24-240VAC/24VDC, 2W SBR-2
Eberle Controls
054521649020
ab € 54,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG