Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Zeitrelais Taktgeber 12-240V ACDC IZT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeitrelais Taktgeber 12-240V ACDC
Zeitrelais Taktgeber 12-240V ACDC
Artikel-Nr.:
     262-B472A04
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     053053649001
EAN/GTIN:
     4017254137303
Suchbegriffe:
Asymmetrischer Taktgeber
Nachlauf-Relais
Nachlaufrelais
Taktgeber
für Montage auf Tragschiene, Maße für alle Typen: 17,5 x 87 x 60mm.
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Schraubanschluss
Bemessungsfrequenz:
63,00
Bemessungssteuerspeisespannung bei AC 50 Hz:
24,00
Bemessungssteuerspeisespannung bei AC 60 Hz:
240,00
Bemessungssteuerspeisespannung bei DC:
24,00
Betätigungsart:
AC/DC
Breite:
60,00
Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:
TRUE
Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:
TRUE
Höhe:
87,00
Relaisausgänge, verzögert, Anzahl Wechsler:
1,00
Tiefe:
17,50
Zeitbereich:
0,05
Weitere Suchbegriffe: Treppenlicht Zeitschalter, Treppenlichzeitschalter, Zeitrelais, Zeitrelais Installationstechnik für Reiheneinbau
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
pro Stück
Frei Haus
€ 27,11*
1 Tag
k.A.
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 25,63*
€ 28,64*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 26,36*
€ 31,16*
1
pro Stück
€ 13,95*
ab € 26,81*
€ 31,68*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 33,77*
€ 39,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 27,11*
€ 32,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 271,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
0530 52 649 001
ab € 21,69*
Ähnlich
Multifunktionsrelais 12-240V ACDC
k.A.
053051649001
ab € 24,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG