Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Digitalschaltuhr 24h7T TR, 16A, 42SP, 1Sch, 1Ka TR611TOPDCF


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Elektrohandel_4you
Digitalschaltuhr 24h7T TR, 16A, 42SP, 1Sch, 1Ka TR611TOPDCF
Artikel-Nr.:  262-B469B29
Hersteller:  Theben
Herst.-Nr.:  6110312
EAN:  4003468612767
Digital-Schaltuhr TR top, 45 x 35 x 60 mm - Wochenprogramm. Durch textorientierte Bedienerführung wird man Schritt für Schritt durch die gesamte Programmierung begleitet. Sehr einfache Bedienung durch nur 4 Tasten und +- Einstellmöglichkeit. Programm wird durch Balkenanzeige in der LCD-Anzeige graphisch dargestellt. Werkseitig eingestellte Uhrzeit (MEZ) und automatische Sommer-Winterzeitumstellung. Hohe Speicherplatzanzahl. Schaltungsvorwahl und Dauerschaltung. 6 Jahre Gangreserve durch Lithiumzelle, PIN-Codierung, EEPROM. Unverlierbarer Klappdeckel, plombierbar. Normgehäuse für Reiheneinbau (2TE) mit Schnellbefestigung.Typ TR 610 top: 24 Std.7-Tage-Programm, 1 Kanal mit 28 Speicherplätzen, 1 Umschaltkontakt 16 (10) A250 VßTyp TR 612 top: 24 Std.7-Tage-Programm, 2 Kanäle mit 42 Speicherplätzen, 2 Umschaltkontakte a 16 (10) A250 VßTyp TR 611 top: 24 Std.7-Tage-, Zufallschaltung, Ferien-, Impuls- und Zyklusprogramm, 1 Kanal mit 42 Speicherplätzen, hinterleuchtetes Display, 1Umschaltkontakt 16 (10) A250 VßTyp TR 611 top DCF: Wie TR 611 top, jedoch mit Anschluss für DCF 77 Funksteuerung.Typ TR 622 top: wie TR 611 top, jedoch 2 Umschaltkontakte a 16 (10) A250 Vß
Weitere Informationen:
24 h Programm:
Ja
Anzahl der Kanäle:
1
Anzahl der Speicherplätze:
42
Automatische Sommer- Winterzeitumstellung:
Ja
Breite:
35 mm
Breite in Teilungseinheiten:
2
Ferienprogramm:
Ja
Frequenz der Versorgungsspannung:
50 - 60 Hz
Funkgesteuert:
Ja
Ganggenauigkeit pro Tag:
1 s
Gangreserve in Jahren:
10
Handbedienung:
Ja
Höhe:
86 mm
Impulsprogramm:
Ja
Kontaktart:
Wechsler
Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:
1 min
Montageart:
DIN-Schiene
Nennschaltstrom bei 250 V AC:
16 A
Potentialfreier Schaltkontakt:
Ja
Quarzgesteuert:
Ja
Schaltungsvorwahl:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Textführung im Display:
Ja
Tiefe:
60 mm
Versorgungsspannungsart:
AC
Versorgungsspannungsbereich:
207 - 254 V
Wochenprogramm:
Ja
Zufallsprogramm:
Ja
Zyklusprogramm:
Ja
... > Installation > Schutzschalt- u. Reiheneinbaugeräte > Theben Schaltuhren Thermost./Daemm.-Sch.
Weitere Suchbegriffe: Universalschaltuhr, Verteilerschaltuhr, Verteilerzeitschaltuhr, Wochenzeitschaltuhr, Zeitschaltuhr, Digitale Schaltuhr für DIN-Schiene, Digitale Schaltuhr für Fronttafeleinbau, Schaltuhr, Verteilerschaltuhr digital
Angebote (4)
Versand
Netto
^
Elektrohandel_4you
12 Tage
€ 9,40*
€ 94,30*
4 Tage
€ 5,84*
€ 106,98*
3 Tage
€ 6,90*
€ 115,00*
3 Tage
€ 6,50*
€ 143,36*
Preise von Elektrohandel_4you
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,30*
€ 112,22
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elektrohandel_4you
Versand von Elektrohandel_4you
Lieferzeit:12 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,40*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elektrohandel_4you
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Theben
0300002
€ 126,16*
€ 150,13
Ähnlich
Theben
6080002
€ 83,93*
€ 99,88
Ähnlich
Theben
6100100
€ 83,93*
€ 99,88
Ähnlich
Theben
6110100
€ 112,75*
€ 134,17
Ähnlich
Theben
611 0 300
€ 121,66*
€ 144,78
Ähnlich
Theben
6120100
€ 116,60*
€ 138,75
Ähnlich
Theben
6220002
€ 148,97*
€ 177,27
Ähnlich
Theben
6220100
€ 135,41*
€ 161,14
Ähnlich
Theben
6350002
€ 135,30*
€ 161,01
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG