Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Schaltuhr digital 4K, 3W, 1S, Woche EG471


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Elektrohandel_4you
Schaltuhr digital 4K, 3W, 1S, Woche EG471
Artikel-Nr.:  262-B465C11
Hersteller:  Hager
Herst.-Nr.:  EG471
EAN:  k.A.
Digitale Schaltuhren
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle:
4
Anzahl der Speicherplätze:
0
Automatische Sommer- Winterzeitumstellung:
Ja
Breite:
70 mm
Breite in Teilungseinheiten:
4
Ferienprogramm:
Ja
Frequenz der Versorgungsspannung:
50 - 50 Hz
Funkgesteuert:
Ja
Ganggenauigkeit pro Tag:
1 s
Gangreserve in Jahren:
10
Gangreserve in Stunden:
10
Handbedienung:
Ja
Höhe:
85 mm
Impulsprogramm:
Ja
Kontaktart:
Wechsler
Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:
1 min
Kürzeste Schaltzeit Kanal 2:
1 min
Montageart:
DIN-Schiene
Nennschaltstrom bei 250 V AC:
10 A
Potentialfreier Schaltkontakt:
Ja
Quarzgesteuert:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
64 mm
Versorgungsspannungsart:
AC
Versorgungsspannungsbereich:
230 - 230 V
Wochenprogramm:
Ja
... > Installation > Schutzschalt- u. Reiheneinbaugeräte > Hager Schaltuhren
Weitere Suchbegriffe: Schaltuhr Digital, Stromstossschalter, Universalschaltuhr, Verteilerschaltuhr, Verteilerzeitschaltuhr, Zeitschaltuhr, Digitale Schaltuhr für DIN-Schiene, Digitale Schaltuhr für Fronttafeleinbau, Schaltuhr, Verteilerschaltuhr digital
Angebote (3)
Versand
Netto
^
Elektrohandel_4you
12 Tage
Frei Haus
€ 182,98*
3 Tage
€ 6,90*
€ 240,30*
14 Tage
Frei Haus
€ 264,33*
Preise von Elektrohandel_4you
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,98*
€ 217,75
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elektrohandel_4you
Versand von Elektrohandel_4you
Lieferzeit:12 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,40*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elektrohandel_4you
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Hager
L147
€ 2,21*
€ 2,63
Ähnlich
Hager
EG001
€ 87,11*
€ 103,66
Ähnlich
Hager
EG002
€ 21,78*
€ 25,92
Ähnlich
Hager
EG010
€ 47,97*
€ 57,08
Ähnlich
Hager
EG071
€ 56,74*
€ 67,52
Ähnlich
Hager
EG401
€ 222,27*
€ 264,50
Ähnlich
Hager
EG003
€ 74,10*
€ 88,18
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG