Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Schaltuhr digital cronotec, 230VAC, 1W16A EG103


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Elektrohandel_4you
Schaltuhr digital cronotec, 230VAC, 1W16A EG103
Artikel-Nr.:  262-B465B95
Hersteller:  Hager
Herst.-Nr.:  EG103
EAN:  k.A.
Digitale Schaltuhren, cronotec
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle:
1
Anzahl der Speicherplätze:
0
Automatische Sommer- Winterzeitumstellung:
Ja
Breite:
35 mm
Breite in Teilungseinheiten:
2
Frequenz der Versorgungsspannung:
50 - 50 Hz
Ganggenauigkeit pro Tag:
1,5 s
Gangreserve in Jahren:
5
Gangreserve in Stunden:
5
Handbedienung:
Ja
Höhe:
85 mm
Kontaktart:
Wechsler
Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:
1 min
Kürzeste Schaltzeit Kanal 2:
1 min
Montageart:
DIN-Schiene
Nennschaltstrom bei 250 V AC:
16 A
Potentialfreier Schaltkontakt:
Ja
Quarzgesteuert:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
64 mm
Versorgungsspannungsart:
AC
Versorgungsspannungsbereich:
230 - 230 V
Wochenprogramm:
Ja
... > Installation > Schutzschalt- u. Reiheneinbaugeräte > Hager Schaltuhren
Weitere Suchbegriffe: Schaltuhr Digital, Stromstossschalter, Universalschaltuhr, Verteilerschaltuhr, Verteilerzeitschaltuhr, Wochenzeitschaltuhr, Zeitschaltuhr, Digitale Schaltuhr für DIN-Schiene, Digitale Schaltuhr für Fronttafeleinbau, Schaltuhr, Verteilerschaltuhr digital
Angebote (5)
Versand
Netto
^
Elektrohandel_4you
5 Tage
€ 9,40*
€ 61,00*
4 Tage
€ 5,84*
€ 66,01*
5 Tage
€ 5,50*
€ 70,08*
3 Tage
€ 6,90*
€ 80,10*
3 Tage
€ 6,50*
€ 86,35*
Menge:  Stück  
Preise von Elektrohandel_4you
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,00*
€ 72,59
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elektrohandel_4you
Versand von Elektrohandel_4you
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,40*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elektrohandel_4you
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Hager
EG005
€ 6,93*
€ 8,25
Ähnlich
Hager
EG006
€ 4,42*
€ 5,26
Ähnlich
Hager
EG103V
€ 82,77*
€ 98,50
Ähnlich
Hager
EG103D
€ 87,11*
€ 103,66
Ähnlich
Hager
EG103E
€ 74,10*
€ 88,18
Ähnlich
Hager
EG203
€ 78,43*
€ 93,33
Ähnlich
Hager
EG203E
€ 91,60*
€ 109,00
Ähnlich
Hager
EG004
€ 17,44*
€ 20,75
Ähnlich
Hager
EG003U
€ 74,10*
€ 88,18
Ähnlich
Hager
EE180
€ 123,40*
€ 146,85
Ähnlich
Hager
EE181
€ 172,86*
€ 205,70
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG