Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Energieverbrauchszähler 1PH, direkt EC316P


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Elektrohandel_4you
Energieverbrauchszähler 1PH, direkt EC316P
Artikel-Nr.:  262-B465B67
Hersteller:  Hager
Herst.-Nr.:  EC316P
EAN:  3250612233168
Dreiphasen-Energiezähler - Dreiphasen Energiezähler, geeichtDirektmessung mit Impulsausgang (1 Impuls = 100Wh)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Vierleiter-Impulsgeberzähler
Beglaubigt:
Ja
Frequenzbereich:
50 - 60 Hz
Geeignet für:
Einbau
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Genauigkeitsklasse:
1
Impuls-Ausgang:
10 Imp kWh
Maximalstrom (Wert):
sonstige
Nennspannung:
400 V
... > Installation > Mess- u.Prüfgeräte > Hager Schutz Mess/Dämm.Sch
Weitere Suchbegriffe: Blindleistungszähler, Delta-Energieverbrauchszähler, Drehstrom-Impulsgeberzähler, Drehstrom-Messwandler, Drehstrom-Messwandler-Impulsgeberzähler, Dreileiter-Messwandler-Impulsgeberzähler, Elektrizitätszähler, Elektronischer Elektrizitätszähler, Elektronischer Impulsgeberzähler, EZ/WH-Energieverbrauchszähler, Kombinationszähler, Stromzähler, Tarifzähler, Vierleiter-Impulsgeberzähler, Vierleiter-Messwandler-Impulsgeberzähler, Wirkleistungszähler, Zähler, Zählermodul, Zweileiter-Messwandler-Impulsgeberzähler, Zweileiter-Messwandlerzähler, Zweileiterzähler, Zweileiter-Zähler
Angebote (1)
Versand
Netto
Elektrohandel_4you
12 Tage
Frei Haus
€ 418,13*
Preise von Elektrohandel_4you
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 418,13*
€ 497,57
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elektrohandel_4you
Versand von Elektrohandel_4you
Lieferzeit:12 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,40*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elektrohandel_4you
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Hager
EC314P
€ 361,18*
€ 429,80
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG