Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Energieverbrauchszähler 1PH, direkt EC114P


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Elektrohandel_4you
Energieverbrauchszähler 1PH, direkt EC114P
Artikel-Nr.:  262-B465B64
Hersteller:  Hager
Herst.-Nr.:  EC114P
EAN:  k.A.
Elektronische Energiezähler - Geeichte EnergiezählerElektronische Energieverbrauchszähler zur Messung der Wirkenergie in Wechsel oder Drehstromkreisen. Die Zähler erlauben die genaue Ermittlung der Energiekosten z.B. in Wohnungen, Campingplätzen, Gewerbebauten sowie Einzelgeräten oder Anlagenteilen. Der Verbrauch (Zählerwert) kann durch einen Impulsausgang fernübertragen werden.Die Zähler werden ab Werk geeicht ausgeliefert, d.h. die Eichkosten sind enthalten.Einphasen Energiezähler, geeicht Direktmessung ohnemit Impulsausgang (1 Impuls = 100Wh)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zweileiter-Zähler
Beglaubigt:
Ja
Frequenzbereich:
50 - 60 Hz
Geeignet für:
Einbau
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Genauigkeitsklasse:
1
Maximalstrom (Wert):
sonstige
Nennspannung:
230 V
... > Installation > Mess- u.Prüfgeräte > Hager Schutz Mess/Dämm.Sch
Weitere Suchbegriffe: Wechselstromzähler, Zähler, Blindleistungszähler, Delta-Energieverbrauchszähler, Drehstrom-Impulsgeberzähler, Drehstrom-Messwandler, Drehstrom-Messwandler-Impulsgeberzähler, Dreileiter-Messwandler-Impulsgeberzähler, Elektrizitätszähler, Elektronischer Elektrizitätszähler, Elektronischer Impulsgeberzähler, EZ/WH-Energieverbrauchszähler, Kombinationszähler, Stromzähler, Tarifzähler, Vierleiter-Impulsgeberzähler, Vierleiter-Messwandler-Impulsgeberzähler, Wirkleistungszähler, Zählermodul, Zweileiter-Messwandler-Impulsgeberzähler, Zweileiter-Messwandlerzähler, Zweileiterzähler, Zweileiter-Zähler
Angebote (4)
Versand
Netto
^
Elektrohandel_4you
12 Tage
Frei Haus
€ 178,53*
7 Tage
€ 5,84*
€ 196,05*
10 Tage
€ 6,90*
€ 245,80*
14 Tage
Frei Haus
€ 270,38*
Preise von Elektrohandel_4you
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,53*
€ 212,45
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elektrohandel_4you
Versand von Elektrohandel_4you
Lieferzeit:12 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,40*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elektrohandel_4you
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Hager
EC116P
€ 193,78*
€ 230,60
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG