Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Dämmerungsschalter 5-100Lux, 230VAC, 10A DAE56527
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
262-B462F14
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
056527640000
EAN/GTIN:
4017254025822
Suchbegriffe:
Dämmerungsschalter
dämmerungsschalter ip 54
Nennspannung: AC 230V, 50Hz . Kontakt: 1 Schließer. Schaltvermögen: 10A. Schutzart: IP54.
Weitere Informationen:
Art des Sensors:
Lichtsensor eingebaut
Ausführung Oberfläche:
matt
Ausschalthelligkeit:
100,00 lx
Ausschaltverzögerung:
10,00
Einschalthelligkeit:
100,00 lx
Einschaltverzögerung:
10,00
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
TRUE
Kontakte:
1 Schließer
Max. Schaltleistung:
2500,00 W
Max. Schaltstrom (Ohmsche Last):
10,00 A
Montageart:
Aufputz
Nennspannung:
230,00 V
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff:
0,00
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
Eberle Rabattstaffel 1
Weitere Suchbegriffe:
Beleuchtungssteuerung
,
Dämmerungsschalter mit Schaltuhr
,
Hell/Dunkelschalter
,
Helligkeitssensormodul
,
Hochleistungs-Dämmerungsschalter
,
Licht-/Dunkelheitsschalter
,
Lichtsteuergerät
,
Lichtsteuerung
,
Lichtwertschalter
Angebote
(9)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 262
5
pro Stück
€ 6,90*
–
€ 30,99*
Lager 615
1 Tag
k.A.
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 28,03*
€ 31,38*
Lager 986
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 28,36*
€ 33,47*
Lager 527
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 28,88*
€ 34,07*
Lager 721
1
pro Stück
€ 13,95*
ab € 29,73*
€ 35,05*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück (
entspricht € 154,95* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dämmerungsschalter 1-100Lux, 230VAC, 10A DAE56507S
k.A.
056507140020
ab € 28,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG