Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dämmerungsschalter REG 230V 3000WAGL 1000VALL 200WLLparr 2-1000lx 2TE IP20 EDS16OHNELICHTSENSOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doepke Dämmerungsschalter REG, 2 lx .. 1000 lx,16 A, 230 V AC, ohne Lichtsensor
Doepke Dämmerungsschalter REG, 2 lx .. 1000 lx,16 A, 230 V AC, ohne Lichtsensor
Doepke Dämmerungsschalter REG, 2 lx .. 1000 lx,16 A, 230 V AC, ohne Lichtsensor
Doepke Dämmerungsschalter REG, 2 lx .. 1000 lx,16 A, 230 V AC, ohne Lichtsensor
Artikel-Nr.:
     262-B461J42
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     09500121
EAN/GTIN:
     4014712048065
Suchbegriffe:
Dämmerungsschalter
doepke dämmerungsschalter
dämmerungsschalter
Dämmerungsschalter REG 230V 3000WAGL 1000VALL 200WLLparr 2-1000lx 2TE IP20 EDS16OHNELICHTSENSOR
Weitere Informationen:
Bemessungsfrequenz:
50 - 50 Hz Hz
Bemessungsschaltstrom:
16 A A
Bemessungsspannung:
230 V V
Bemessungsspannung Lichtfühler:
0 V V
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
58 mm mm
Einstellbereich Helligkeitswert:
2 - 1000 lx lx
Max. Glühlampenlast:
3000 W W
Max. Leitungslänge Lichtfühler:
100 m m
Max. Leuchtstofflampenlast:
1000 VA VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
1000 VA VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
200 VA VA
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
10 A A
Montageart:
DIN-Schiene
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse Lichtfühler:
II
Weitere Suchbegriffe: Außenlichtsteuerung, Dämmerungsschalter Reiheneinbau, Lichtsteuerung, LUNA-Steuerung, Straßenbeleuchtungssteuerung
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 52,45*
€ 66,97*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 52,96*
€ 67,64*
€ 5,46*
ab € 55,52*
€ 70,78*
Frei Haus
ab € 56,64*
€ 71,87*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 62,23*
€ 77,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,97*
€ 79,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,06*
€ 77,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,33*
€ 72,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,84*
€ 71,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,45*
€ 62,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Doepke
09500110
ab € 68,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.