Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Dämmerungsschalter 230VAC, 2-1000Lux, IP 44 EDS16m.LichtsensorLF1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dämmerungsschalter 230VAC, 2-1000Lux, IP 44
Dämmerungsschalter 230VAC, 2-1000Lux, IP 44
Artikel-Nr.:
     262-B461J40
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     09500110
EAN/GTIN:
     4014712047907
Suchbegriffe:
Dämmerungsschalter
Fotoschalter
Lichtsensor
Photoschalter
EDS 16: mit getrenntem Lichtsensor (LF1).
Weitere Informationen:
Bemessungsfrequenz:
50,00 Hz
Bemessungsschaltstrom:
16,00 A
Bemessungsspannung:
230,00 V
Bemessungsspannung Lichtfühler:
0,00
Breite in Teilungseinheiten:
2,00
EF005265:
IP44
Einbautiefe:
65,00 mm
Einstellbereich Helligkeitswert:
2,00 lx
Max. Glühlampenlast:
3000,00
Max. Leitungslänge Lichtfühler:
100,00
Max. Leuchtstofflampenlast:
1000,00 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
1000,00 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
200,00 VA
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
10,00 A
Montageart:
DIN-Schiene
Montageart Lichtfühler:
Wandaufbau
Schutzart (IP):
IP40
Schutzart (IP) Lichtfühler:
IP44
Schutzklasse Lichtfühler:
II
Weitere Suchbegriffe: doepke dämmerungsschalter, Außenlichtsteuerung, Dämmerungsschalter Reiheneinbau, Lichtsteuerung, LUNA-Steuerung, Straßenbeleuchtungssteuerung
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 68,13*
€ 76,01*
Lager 262
€ 6,90*
ab € 79,09*
€ 88,24*
€ 5,95*
ab € 99,92*
€ 111,35*
€ 5,90*
ab € 101,41*
€ 112,98*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,24*
€ 105,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,90*
€ 96,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,09*
€ 94,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dämmerungsschalter 230VAC, 2-1000Lux, IP 44
Doepke
09500121
ab € 47,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG