Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Energieverbrauchszähler DZ, 3x100-500V, 1A DZ+3105WP


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Elektrohandel_4you
Artikel-Nr.:  262-B461F38
Hersteller:  ABB
Herst.-Nr.:  2CMA139028R1000
EAN:  7392696390286
PTB-zugelassene Zähler mit amtlicher Eichung - Wirkleistungs-Wandlerzähler für 1A und 5A Stromwandler
... > Installation > Schutzschalt- u. Reiheneinbaugeräte > ABB Energieverbrauchszähler
Angebote (1)
Versand
Netto
Elektrohandel_4you
12 Tage
Frei Haus
€ 397,47*
Preise von Elektrohandel_4you
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 397,47*
€ 472,99
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elektrohandel_4you
Versand von Elektrohandel_4you
Lieferzeit:12 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,40*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elektrohandel_4you
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
ABB
2CMA139108R1000
€ 275,17*
€ 327,45
Ähnlich
ABB
2CMA139030R1000
€ 354,24*
€ 421,55
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG