Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-CEE-Kupplung 3p 16A 230Vbl 6h Kst 21 ger 22 IIC GHG5113306R0001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ex-CEE-Kupplung 3p 16A 230Vbl 6h Kst 21 ger 22 IIC
Ex-CEE-Kupplung 3p 16A 230Vbl 6h Kst 21 ger 22 IIC
Artikel-Nr.:
     262-B451G65
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     GHG5113306R0001
EAN/GTIN:
     4250217424946
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
Leistungsstecker
Leitungseinführung
Ex-CEE-Kupplung 3p 16A 230Vbl 6h Kst 21 ger 22 IIC GHG5113306R0001
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kupplung
Ex-Klasse:
IIC
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
Kabeleinführung:
gerade
Kennfarbe:
blau
Nennstrom:
16 A A
Netzspannung:
690 V V
Polzahl:
3
Schutzkontakt:
ja
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Uhrzeit-Stellung:
6 h h
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Schuko-Kupplung, Schutzkontakt-Kupplung, Schutzkontaktkupplung, leistungsstecker 2 polig, leistungsstecker, schuko-kupplung ip66, Ex-CEE-Kupplung, Ex-CEE-Stecker, Ex-CEE-Stecker/-Kupplung, Explosionsgeschützte CEE-Kupplung, Explosionsgeschützter CEE-Stecker, Kupplung, Stecker, Steckvorrichtung
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
18
Frei Haus
ab € 227,50*
€ 266,40*
Frei Haus
ab € 232,87*
€ 272,00*
Frei Haus
ab € 233,83*
€ 274,62*
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 243,23*
€ 284,76*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 313,44*
€ 363,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 363,02*
€ 431,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 357,29*
€ 425,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 339,94*
€ 404,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 333,19*
€ 396,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,44*
€ 372,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
GHG5117306R0001
ab € 83,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.