Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-Klemmenkasten 4qmm 2f Kst 4einf IP66 81,5x100x61mm AP GHG7910101R0002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ex-Klemmenkasten 4qmm 2f Kst 4einf IP66 81,5x100x61mm AP
Ex-Klemmenkasten 4qmm 2f Kst 4einf IP66 81,5x100x61mm AP
Artikel-Nr.:
     262-B451G34
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     GHG7910101R0002
EAN/GTIN:
     4250217437991
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Ex-Klemmenkasten 4qmm 2f Kst 4einf IP66 81,5x100x61mm AP GHG7910101R0002
Weitere Informationen:
Anzahl der Anschlussklemmen:
2
Anzahl der Einführungen:
4
Breite:
100 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung:
ja
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
Länge:
81.5 mm
Max. Leiterquerschnitt:
4 mm²
Montageart:
Aufputz
Schutzart (IP):
IP66
Tiefe:
61 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
160
€ 4,99*
ab € 49,24*
€ 62,91*
3 Tage
3
€ 4,98*
ab € 49,83*
€ 63,54*
€ 5,46*
ab € 54,09*
€ 69,30*
Frei Haus
ab € 55,23*
€ 70,49*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 55,31*
€ 70,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,53*
€ 83,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,49*
€ 80,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,47*
€ 76,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,19*
€ 74,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,34*
€ 72,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,31*
€ 65,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Josef Wallraff
GHG7910201R0001
ab € 77,56*
Ähnlich
CEAG
GHG7910201R0007
ab € 76,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.