Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussstopfen M20 PA unbeh dgr Ex.Ausf Polyamid (PA) GHG9601944R0103


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verschlussstopfen M20 PA unbeh dgr Ex.Ausf Polyamid (PA)
Verschlussstopfen M20 PA unbeh dgr Ex.Ausf Polyamid (PA)
Artikel-Nr.:
     262-B451B54
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     GHG9601944R0103
EAN/GTIN:
     4250217429194
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Kabelverschraubung
Leitungseinführung
Endstopfen
Verschlussstopfen M20 PA unbeh dgr Ex.Ausf Polyamid (PA) GHG9601944R0103
Weitere Informationen:
Ausführung:
Verschlussstopfen
Explosionsgeprüfte Ausführung:
ja
Farbe:
dunkelgrau | grau
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
20
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: Verschluss-Stopfen, Verschlussstopfen, kabelverschraubungen m20 kunststoff, blindstopfen, blindstopfen pa, Explosionsgeschützte Verschlussschraube, Explosionsgeschützter Verschlussstopfen, Ex-Schraubverschluss, Ex-Verschlussschraube, Ex-Verschluss-Schraube, Ex-Verschlussstopfen, Kunststoffschraube, Messing-Verschlussschraube, Messing-Verschlussstopfen, Verschlussschraube, Verschluss-Schraube
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
20
€ 5,90*
ab € 1,35*
€ 1,83*
23 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 1,40*
€ 1,89*
8 Tage
1140
20
€ 6,95*
ab € 1,40*
€ 1,89*
18 Tage
unbekannt
20
€ 6,99*
ab € 1,40*
€ 1,89*
Lager 262
20
€ 5,95*
ab € 1,93*
€ 2,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 51,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CEAG
GHG9601944R0104
ab € 1,24*
Ähnlich
CEAG
GHG9601944R0105
ab € 1,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.