|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 262-B444B97 Herst.-Nr.: 205336 EAN/GTIN: 4015082053369 |
| |
|
|  |  |
 | mit Blitzröhre, 1Ws, f=1Hz. Weitere Informationen:  |  | Bemessungsbetriebsspannung: | 130 - 130 V | Betätigungsart: | AC | Durchmesser: | 60,00 mm | Farbe: | rot | Funktion: | Blitzlicht | Leuchtmittel: | Blitzlampe | Max. Spannungsbereich: | 130 - 130 V | Min. Spannungsbereich: | 110 - 110 V | Schutzart (IP): | IP54 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Lampenmodul Signalsäule, Leuchtenmodul Signalsäule, Linse Signalsäule, Optikmodul Signalsäule, Optisches Signalelemente, Optisches Signalsäulenelement, Signalblinkleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, blitzleuchten rot, Akustikmelder, Akustisches Meldegerät, Bauteil für Signalsäule, Blinklicht, Blitzlichtelement, Element für Signalsäule, Hupe, Leuchtelement, Leuchtmelder, Optisches Signalgerät, Säule, Signalgerät, Signalleuchte, Signalsäule, Signalsäulenbauteil, Signalsäulenelement, Signalsäulenelement, optisch, Warnlicht |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 9 Tage |  | |  |  | € 4,90* | ab € 68,95* | € 73,32* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 72,52* | € 80,86* |  |  |  | Lager 262 | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 74,27* | € 82,81* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 77,11* | € 85,98* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,90* | – | € 90,2275* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 262 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 262 |  | Versand: Lager 262 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |  | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|