|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 262-B437D68 Herst.-Nr.: 010336 EAN/GTIN: 4015080103363 |
| |
|
|  |  |
 | Varistor-Schutzbeschaltung Weitere Informationen:  |  | Bemessungssteuerspeisespannung bei AC 50 Hz: | 110 - 250 V | Bemessungssteuerspeisespannung bei AC 60 Hz: | 110 - 250 V | Bemessungssteuerspeisespannung bei DC: | - - - V | Betätigungsart: | AC | Funktion: | Varistor |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Adapter, Anzeigemodul, Baustein für Schutzbeschaltung, Diode, EMV-Schutzmodul, Entstörmodul, Entstörmodul für Ventile, Entstörmodul-Adapter, Freilaufdiode, Modul, Moduleinsatz, Schutzmodul |
|  |  |
|  |  | Angebote (8) | Lieferzeit |  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 8 Tage |  | | 10 |  | € 4,90* | – | € 5,51* |  |  |  | Lager 262 | |  | | 10 |  | € 6,90* | – | € 6,31* |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,50* | ab € 5,13* | € 6,49* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 9,90* | – | € 6,5873* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 13,95* | ab € 5,26* | € 6,65* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 262 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 63,10* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 262 |  | Versand: Lager 262 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |  | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|