Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hilfsschalterblock 2S 2Ö Frontbef 4AAC Schraub 22DILE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hilfsschalterblock 2S 2Ö Frontbef 4AAC Schraub
Hilfsschalterblock 2S 2Ö Frontbef 4AAC Schraub
Artikel-Nr.:
     262-B436G93
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     010288
EAN/GTIN:
     4015080102885
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz
Hilfsschalterblock 2S 2Ö Frontbef 4AAC Schraub 22DILE
Weitere Informationen:
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Ausführung:
aufsteckbar
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
4 A
Fassung:
ohne
Montageart:
Frontbefestigung
Weitere Suchbegriffe: eaton hilfskontakt 2 öffner 2 schließer, hilfskontakt, eaton hilfskontakt, Befehls- und Meldegerät, Befehlsgerät, Bodenelement, Doppeldrucktaster, Doppeldrucktaster mit Leuchtmelder, Drucktaster, Einbaugerät, Hauptstromblock, Hilfsbaustein, Hilfsblock, Hilfsschalterbaustein, Hilfsschalterbaustein für Befehlsgeräte, Hilfsschalterbaustein für Frontelement, Hilfsschalterblock, Hilfsschaltglied, Kontaktblock, Kontaktelement, Meldegerät, Not-Aus-Taster, Querliegender Hilfsschalter, Reiheneinbaugerät, Schaltelement, Schaltelement Befehlsgeräte, Schaltelement für Befehlsgeräte, Signalkontakt, Signalkontakt/Hilfsschalter, Signalschalter, Tastereinsatz, Unterteil, Unverzögerter Hilfsschalter, Verteilereinbaugerät, Verzögerter Hilfsschalter, Wahltaster, Zentralschalter
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 8,68*
€ 11,19*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,98*
ab € 8,26*
€ 11,34*
2 Tage
2
1
€ 6,40*
ab € 9,41*
€ 12,79*
1
€ 5,46*
ab € 10,07*
€ 13,68*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 10,75*
€ 14,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
8724562
ab € 19,06*
Zubehör
Eaton
051629 DILEEM-01(24V50HZ)
ab € 22,06*
Zubehör
Eaton
051633
ab € 20,27*
Zubehör
Eaton
010005
ab € 21,04*
Zubehör
Eaton
079594
ab € 30,28*
Zubehör
Eaton
051804
ab € 23,78*
Zubehör
Eaton
051788 DILEM-10(400V50HZ,440V60HZ)
ab € 23,29*
Zubehör
Eaton
051783 DILEM-10(110V50HZ,120V60HZ)
ab € 19,49*
Zubehör
Eaton
051611 XTMC6A10A
ab € 23,45*
Zubehör
Eaton
012701 DILEM4-G(24VDC)
ab € 30,79*
Zubehör
Eaton
127075
ab € 36,82*
Zubehör
Eaton
051592
ab € 27,11*
Zubehör
Eaton
051801
ab € 28,80*
Zubehör
Eaton
051644
ab € 29,02*
Zubehör
Eaton
051634
ab € 23,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.