Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stern-Dreieck-Schütz AC 55kWAC 115AAC 230V50Hz IP00 Schraub SDAINLM115(230V50HZ,240V60HZ)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-B436A77
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     239963
EAN/GTIN:
     4015082399634
Suchbegriffe:
Eaton-Motorstarter
Eaton-Motorstartmodul
Eaton-Stern-Dreieck-Schütz
Stern-Dreieck-Schützkombination
Stern-Dreieck-Schütz AC 55kWAC 115AAC 230V50Hz IP00 Schraub SDAINLM115(230V50HZ,240V60HZ)
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
9
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
0 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
55 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
115 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
115 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
230 - 230 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
240 - 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0 - 0 V
Betriebsspannung AC 50 Hz:
230 - 690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
230 - 690 V
Betriebsspannung DC:
0 - 0 V
Breite:
188 mm
Funktion:
Stern-Dreieck-Schütz
Höhe:
115 mm
Schutzart (IP):
IP00
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Tiefe:
147 mm
Weitere Suchbegriffe: stern-dreieck-schützkombination 55kw, stern-dreieck-schützkombination, stern-dreieck-schützkombination eaton, Automatischer Stern-Dreieck-Schalter, Dreieckschütz, Motorstarter-Kombination, Netzschütz, Schütz, Schützbaustein, Schützkombination, Stern-Dreieck-Kombination, Stern-Dreieck-Schütz, Sternschütz, Verbraucherabzweig, Wendeschütz
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 641,70*
€ 707,57*
Frei Haus
ab € 669,28*
€ 735,10*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 669,82*
€ 735,21*
Frei Haus
ab € 704,68*
€ 774,43*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 806,02*
€ 881,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 881,04*
€ 1.048,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 874,31*
€ 1.040,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 846,82*
€ 1.007,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 827,61*
€ 984,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 806,02*
€ 959,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
281206
ab € 8,63*
Zubehör
Eaton
278455 ZB65-10
ab € 40,73*
Zubehör
Eaton
278456 ZB65-16
ab € 40,68*
Zubehör
Eaton
278457 ZB65-24
ab € 40,62*
Zubehör
Eaton
83094 ETS4-VS3
ab € 44,24*
Zubehör
Eaton
281224
ab € 8,41*
Zubehör
Eaton
136505
ab € 217,19*
Zubehör
Eaton
136502
ab € 113,10*
Zubehör
Eaton
136503
ab € 169,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.