Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeschütz AC 3kWAC 7AAC 230V50Hz IP20 Schraub DIULM7/21(230V50HZ,240V60HZ)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-B436A05
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     278061
EAN/GTIN:
     4015082780616
Suchbegriffe:
Wendeschütz
wendeschütz ac 230v
eaton wendeschütz
wendeschütz 230v
Wendeschütz AC 3kWAC 7AAC 230V50Hz IP20 Schraub DIULM7/21(230V50HZ,240V60HZ)
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
6
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
2.2 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
3 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
7 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
7 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
230 - 230 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
240 - 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0 - 0 V
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24 - 690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24 - 690 V
Betriebsspannung DC:
0 - 0 V
Breite:
90 mm
Funktion:
Wendeschütz
Höhe:
68 mm
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Tiefe:
117 mm
Weitere Suchbegriffe: Automatischer Stern-Dreieck-Schalter, Dreieckschütz, Motorstarter-Kombination, Netzschütz, Schütz, Schützbaustein, Schützkombination, Stern-Dreieck-Kombination, Stern-Dreieck-Schütz, Stern-Dreieck-Schützkombination, Sternschütz, Verbraucherabzweig
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 69,18*
€ 80,18*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 71,61*
€ 83,74*
€ 5,46*
ab € 75,86*
€ 88,58*
Frei Haus
ab € 79,28*
€ 92,50*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 86,21*
€ 100,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,27*
€ 119,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,08*
€ 114,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,29*
€ 111,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,49*
€ 110,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,21*
€ 102,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
281208 DILM12-XSPV48
ab € 4,82*
Zubehör
Eaton
278435 ZB12-1
ab € 25,36*
Zubehör
Eaton
281220 DILM12-XSPVL48
ab € 6,75*
Zubehör
Eaton
207517
ab € 1,66*
Zubehör
Eaton
278438 ZB12-4
ab € 28,26*
Zubehör
Eaton
290168 ZB12-16
ab € 29,49*
Zubehör
Eaton
281209
ab € 4,79*
Zubehör
Eaton
278441
ab € 26,18*
Zubehör
Eaton
278437
ab € 27,12*
Zubehör
Eaton
281227
ab € 0,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.